Läs mer
Koppar(II)sulfat, vattenfri, reagenskvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Koppar(II)sulfat används i elektroplätering och i gruvindustrin. Det används som ett dehydratiseringsmedel för att bilda och manipulera acetalgrupper. Inom analytisk kemi används den i Fehlings lösning och Benedicts lösning för att testa för reducerande sockerarter. Det används också för att testa protein i Biuret-test.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Copper(II) sulfate |
| Smältpunkt | >560°C (decomposition) |
| Färg | Grå |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 100 g |
| Löslighetsinformation | Soluble in water and methanol. Insoluble in ethanol. |
| Formel vikt | 159.6 |
| Kvalitet | Reagens |
| Odör | Odorless |
| Känslighet | Hygroscopic |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Copper(II) sulfate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Copper(II) sulfate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.