Läs mer
Corning™ BioCoat™ 384-brunn, kollagen typ I-behandlad, plattbottnad mikroplatta

Beskrivning
Kollagen I, som finns i de flesta vävnader och organ, finns mest i dermis, senor och ben. Det är en integrerad del av ramverket som håller ihop celler och vävnader och har erkänts som en användbar matris för att förbättra cellkultur. in vitro användning av kollagen kan utöva effekter på vidhäftning, morfologi, tillväxt, migration och differentiering av en mängd olika celltyper.
Applikationer inkluderar:
- Främjande av cellvidhäftning och spridning
- Snabb expansion av cellpopulationer
- Serumfri eller reducerad serumodling
- Cellvidhäftningsanalyser
- Förbättra överlevnaden av primära celler i kultur
Källa
Kvalitetskontroll
- Testad för förmåga att främja vidhäftning och spridning av HT-1080 humana fibrosarkomceller
- Testad och funnit negativ för bakterier och svampar
- Kollagen I renhet >90 % enligt SDS-PAGE
Förvaring
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ANSI, SBS |
| Formatera | Standard |
| Lock | Med lock |
| Innehåll och lagring | 4 °C till 30 °C |
| Array | 16 x 24 |
| Färg | Svart, Rensa botten |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Kollagen typ I |
| Visa mer |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.