Läs mer
Corning™ BioCoat™ Matrigel™ 96-brunn, matrigel-behandlad, platt botten mikroplatta



Beskrivning
Corning BioCoat produkter finns i en mängd olika förbelagda alternativ och är en idealisk lösning för förbättrad cellvidhäftning och tillväxt av en mängd olika primära celler och transformerade celler i serumfria eller seruminnehållande kulturer. Corning erbjuder anpassade beläggningsmöjligheter.
Endast för kunder i Kalifornien: VARNING Se säkerhetsdatabladet (SDS) avsnitt 15 eller Letter in Lieu för mer information om California Proposition 65.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Med lock |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Klart |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Matrigel |
| Well Shape | Platt botten (F-brunn) |
| För användning med (applikation) | För odling av polariserade celler och angiogenesanalyser, främjar kapillärtubulibildning av endotelceller och neuritregenerering |
| Kvantitet | 5/Cs. |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.