missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Corning™ Penicillin-streptomycinlösning

Produktkod. 15356247
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Koncentration:
10 000 IE penicillin, 10 000μ g/ml Streptomycin
5000 IE penicillin, 5000μ g/ml Streptomycin
Förpackningsstorlek:
100ml
Paket med 6
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15356247

Brand: Corning™ 30002CI

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Effektiv mot Gram-positiva och Gram-negativa bakterier. Corning™ Penicillin-Streptomycin Solution är en blandning av antibiotika Penicillin (10 000 IE) och Streptomycin (10 000μ g/ml) i en 100-faldig arbetskoncentration.

  • Analyscertifikat tillgängligt
  • Penicillin (Penicillin G) verkar genom att hämma peptidoglykansyntesen, medan Streptomycin hämmar proteinsyntesen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Innehåll och lagring -20 °C
Koncentration 10 000 IE penicillin, 10 000μ g/ml Streptomycin
Form Lösning
Produkttyp Antibiotika
Sterilitet Sterila
Formatera Plastflaska
Kvantitet 6 x 100 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Penicillin-Streptomycin Solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Streptomycin sulfate, Penicillin G potassium salt
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.