missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cole-Parmer™ CPC Quick-Disconnect Elbow Insert
Beskrivning
- CPC Quick-Disconnect Elbow Insert
- For use with 1/4 in. Tubing
- Standard flow quick-disconnect couplings require a body and an insert of the same flow size
- Plug insert into body to connect fitting
- Fitting halves lock into place immediately
- To disconnect fitting halves, simply press the thumb latch on the coupling body
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Quick-Disconnect x Compression Connection |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Material | Acetal |
| Total längd (metrisk) | 3.25 cm |
| Slangstorlek | 1/4 tum |
| Portstorlek | 1/4 in. BSP(M) |
| Steriliseringsmetod | Autoclave or Ethylene Oxide |
| Maximalt tryck | 120 psi |
| Vakuumnivå | 28 in. Hg |
| Max. Driftstemperatur (engelska) | 180°F |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?