missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cole-Parmer™ CPC™ Snabb-frånkoppling panelmonterad rakt igenom slang hullingsinsats
Beskrivning
- Metallsnabbkopplingar kräver en monteringskropp och en insats med samma flödesstorlek (beställs separat).
- Tål vakuum till 250psi.
- Temperaturområde: -40 till +180 °F.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Quick-Disconnect x Barb Connection |
| Material | Mässing |
| Min. Driftstemperatur (engelska) | -40 °F |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Slangstorlek | 1/4 tum |
| Slang Barb | 1/4 tum |
| Utloppsport | 1/4 tum |
| Maximalt tryck | 250 psi |
| Max. Driftstemperatur (engelska) | 180 °F |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 82 °C |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?