missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cr3+ lösning för ICP 10mg/L, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Produktkod. 12970774 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12970774 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12970774 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer SP 003 100

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cr3+ solution
Förpackning Flaska
Koncentration 10 mg/L
Lösningsmedel eller matris 5% HNO3
Kvantitet 100 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Single-element Standard Solution for ICP. Chromium (III) (Cr3+) 100mg/l in HNO3 5%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.