missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cr6+ lösning för ICP 100mg/L, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Produktkod. 12970784 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12970784 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12970784 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer SP 503 100

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cr6+ solution
Förpackning Flaska
Koncentration 100 mg/L
Lösningsmedel eller matris Water
Kvantitet 100 mL
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.