missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
ABEBA™ Crawler Black/Blue Safety Trainers S1P
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- Lightweight, breathability
- Comply to EN ISO 20345 : 2012, S1P, SRC
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Slip resistant PU/TPU outsole
- Black perforated microfiber
- Composite toe cap (200 joules)
- Textile antipuncture midsole
- Scratch-resistant coating in toe and heel area
- Breathable and antibacterial lining with silver ions
- Sanitized treatment
- Removable Active Comfort insole
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD |
| Förslutningstyp | Laces |
| Färg | Black, Blue |
| Liner material | Breathable silver ions lining |
| Material | Microfiber |
| Storlek | 47 |
| Enda funktioner | Slip and abrasion resistant, ESD dissipative, shock absorbent |
| Sulmaterial | Polyurethane, Thermoplastic Polyurethane |
| Stil | Low-cut |
| Tåmaterial | Composite |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering