missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
- Home
- Products
- Säkerhet och underhåll av anläggningen
- Etiketter och etiketttillverkare
- Bottle and Tube Labels
- GA International Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage
GA International Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage
Produktkod. 17868977
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Färg:
Blått
Grön
Gult
Rosa
Mått (LxB):
25,4 x 12,7 mm
25,4 x 25,4 mm
31,8 x 22,2 mm
38,1 x 19,1 mm
76,2 x 25,4 mm
Diameter (metrisk):
25,4 mm
76,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2000
Paket med 3000
Paket med 5000
28 product options available for selection
| Produktkod. | Färg | Mått (LxB) | Diameter (metrisk) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 17868977 | Blått | 25,4 x 12,7 mm | 76,2 mm | Paket med 5000 |
| 17868917 | Grön | 38,1 x 19,1 mm | 76,2 mm | Paket med 2000 |
| 17840958 | Blått | 25,4 x 25,4 mm | 25,4 mm | Paket med 1000 |
| 17890668 | Grön | 25,4 x 25,4 mm | 25,4 mm | Paket med 1000 |
| 17860858 | Rosa | 25,4 x 25,4 mm | 25,4 mm | Paket med 1000 |
| 17858827 | Gult | 25,4 x 25,4 mm | 25,4 mm | Paket med 1000 |
| 17820398 | Blått | 25,4 x 25,4 mm | 76,2 mm | Paket med 3000 |
| 17859597 | Grön | 25,4 x 25,4 mm | 76,2 mm | Paket med 3000 |
| 17899497 | Rosa | 25,4 x 25,4 mm | 76,2 mm | Paket med 3000 |
| 17868827 | Gult | 25,4 x 25,4 mm | 76,2 mm | Paket med 3000 |
| 17890958 | Blått | 76,2 x 25,4 mm | 25,4 mm | Paket med 1000 |
| 17880958 | Grön | 76,2 x 25,4 mm | 25,4 mm | Paket med 1000 |
| 17879117 | Gult | 76,2 x 25,4 mm | 25,4 mm | Paket med 1000 |
| 17880478 | Blått | 76,2 x 25,4 mm | 76,2 mm | Paket med 1000 |
| 17889407 | Grön | 76,2 x 25,4 mm | 76,2 mm | Paket med 1000 |
| 17861258 | Gult | 76,2 x 25,4 mm | 76,2 mm | Paket med 1000 |
| 17850118 | Blått | 25,4 x 12,7 mm | 25,4 mm | Paket med 1000 |
| 17841088 | - | 25,4 x 12,7 mm | 25,4 mm | Paket med 1000 |
| 17840598 | Rosa | 25,4 x 12,7 mm | 25,4 mm | Paket med 1000 |
| 17810838 | Gult | 25,4 x 12,7 mm | 25,4 mm | Paket med 1000 |
| 17849667 | Grön | 25,4 x 12,7 mm | 76,2 mm | Paket med 5000 |
| 17890548 | Rosa | 25,4 x 12,7 mm | 76,2 mm | Paket med 5000 |
| 17819877 | Gult | 25,4 x 12,7 mm | 76,2 mm | Paket med 5000 |
| 17890938 | Grön | 31,8 x 22,2 mm | 25,4 mm | Paket med 1000 |
| 17850658 | Gult | 31,8 x 22,2 mm | 25,4 mm | Paket med 1000 |
| 17859877 | Grön | 31,8 x 22,2 mm | 76,2 mm | Paket med 1000 |
| 17889777 | Gult | 31,8 x 22,2 mm | 76,2 mm | Paket med 1000 |
| 17870088 | Grön | 38,1 x 19,1 mm | 25,4 mm | Paket med 1000 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
17868977
Leverantör
GA International
Leverantörsnummer
JTTA7C35BL
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen, up to -196°C/-321°F
- Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
- Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
- Require no cure time before liquid nitrogen immersion. Will also adhere to wet surfaces
- Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
- Available in a variety of colors and sizes
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av lim | Permanent |
| Färg | Blått |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Roll |
| Material | Thermoplastic Film |
| Tryckteknik | Thermal Transfer |
| Produkttyp | Label |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Etiketter per rad | 1 Label |
| Kvantitet | 5000/Pk. |
| Form | Rectangle |
| Temperaturområde (engelska) | -321°F to +230°F |
| Temperaturområde (metriskt) | -196°C to +110°C |
| Mått (LxB) | 25,4 x 12,7 mm |
| Längd (engelska) | 0.5 in. |
| Längd (metrisk) | 12.7 mm |
| Bredd (engelska) | 1 in. |
| Bredd (metrisk) | 25.4 mm |
| Diameter (engelska) | 3 in. |
| Diameter (metrisk) | 76,2 mm |
| Visa mer Visa mindre |
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?