missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
- Single dropout-formulering (utan adenin) av komplett tilläggsblandning (CSM aminosyror för S. cerevisiae tillväxtmedia.
- Tidstestad formulering finns tillgänglig i kompletta formuleringar och bortfallsformuleringar.
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Jästtillägg |
| Steriliseringsmetod | Autoklavera vid 121 °C i 15 min. |
| pH | 4,0 till 4,8 (vid 25 °C) |
| Kvantitet | 100 g |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?