missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cupri-vinsyra R4 (I+II) EU-farmakope, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter

Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cupri-tartaric solution R4 (Solution I + II) |
| Förpackning | Flaska |
| Anteckningar om renhetsgrad | EU Ph Ref: 1023304 |
| Kvantitet | 2 x 500 ml |
| Kvalitet | Eu. Ph. |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Cupri-tartaric solution R4
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering