missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Kopparkloriddihydrat,≥ 99 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cupric Chloride Dihydrate |
| Kvantitet | 100 g |
| Analysprocentintervall | ≥99% |
| Formel vikt | 170.5 |
| Kvalitet | ACS-reagens |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Cupric Chloride Dihydrate, ACS
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Cupric Chloride Dihydrate
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering