missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Limonene |
| Färg | Färglös till gul |
| Densitet | ∽0,84 g/ml |
| Kvantitet | 100 mL |
| IUPAC-namn | (4R)-1-metyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyklohex-1-en |
| Formel vikt | 136.26 |
| Procent renhet | 0.969 |
| Fysisk form | Vätska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- D-Limonene
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?