missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

IKA™ DB 4.6 Block

Produktkod. 13460627 Handla allt IKA Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Antal platser:
8
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 13460627

Brand: IKA™ 0004469100

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

För användning med (utrustning) Runda bottenrör 20mm
Antal platser 8
Typ Block
Bredd (metrisk) 95 mm
Höjd (metrisk) 51 mm
Djup (metriskt) 76 mm
Djup (metrisk) interiör 48.4 mm
Diameter (metrisk) bas 21.0 mm
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.