missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

GA International Deep-Freeze Labels for Thermal-Transfer Barcode Printers

Produktkod. 17810608
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Färg:
Blått
Brun
Citron
Grön
Gult
Lavendel
Mynta
Orange
Rosa
Rött
Silver
Mått (LxB):
22 x 15 mm
25,4 x 12,7 mm
31,8 x 22,2 mm
38,1 x 19,1 mm
76,2 x 25,4 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 3000
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17810608

Brand: GA International FJT36C11GA

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Permanent deep-freeze labels for storage of samples in lab refrigerators, ultra-low temperature freezers, dry ice transport and general lab use.

  • Ideal for long-term storage in deep-freeze conditions (-80°C)
  • No curing time, can be stored in freezers immediately after application
  • No additional lamination necessary
  • Labels and printout resist spraying with alcohols and other chemicals
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
  • FDA Compliance: FDA 21 CFR 175.105 for indirect food contact
  • RoHS compliant
  • Waterproof and tearproof
  • Adhere to moist and wet surfaces
  • Resist spraying with alcohols and withstand multiple freeze-thaw cycles

Specifikationer

Typ av lim Permanent
Färg Grön
Avsluta Matte
Formatera Roll
Material Thermoplastic Film
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilitet Non-sterile
Etiketter per rad 1 Label
Kvantitet 1000/Pk.
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) -112°F to +230°F
Temperaturområde (metriskt) -80°C to +110°C
Mått (LxB) 76,2 x 25,4 mm
Längd (engelska) 1 in.
Längd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (engelska) 3 in.
Bredd (metrisk) 76.2 mm
Diameter (engelska) 1 in.
Diameter (metrisk) 25.4 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.