missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Densitetsstandarder (60° C), Paragon Scientific™

Produktkod. 13400539
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Densitet:
0,796 g/ml (60 °C)
0,8243 g/ml (60 °C)
0,8675 g/ml (60 °C)
Förpackningsstorlek:
60ml
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 13400539

Brand: Paragon Scientific DEN6003

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Förebild ISO 17025 / ISO 17034 certifierade densitetsstandarder är för verifiering av instrument som används för att mäta densiteten hos material som är flytande vid den önskade testtemperaturen inom intervallet 15 C °till 150 °C

  • Dubbelcertifierad till ISO 17025 / ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering
  • Certifierad enligt grundnivå ASTM D1480 metodik
  • Säkerställer full överensstämmelse med ASTM och IP-testmetodprotokoll.
  • Levereras i manipulationssäker förpackning med 2 års hållbarhet.
  • Fullt spårbart till internationella standarder.
  • Levereras med MSDS.
  • Säkerhetsförpackning som är manipulerad.
  • Tillverkad i Storbritannien

Specifikationer

Densitet 0,8675 g/ml (60 °C)
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, UKAS ISO 17034
Kvantitet 60 mL

Angivna nominella värden

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.