missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
- Skyddar miljön från droppar från bäraren
- Ger skydd mot biologiska vätskor
- Effektiv mot bakterier, partiklar och virus
- Icke-irriterande inre lager
- Det inre lagret är speciellt utformat för att minska fukt och transportera bort svett
- Används av vårdpersonal för att minska risken för infektion eller i operationssalen
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Fästtyp | Slipsar |
| Material | Polypropen |
| Stil | Plisserad |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | (EU) 2017/745, EN 14683:2019+AC:2019, ISO 9001, ISO 13485 |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Filtereffektivitet | ≥99 % |
| För användning med (applikation) | Medicinsk |
| Latexfri | Ja |
| Förpackningsmängd | 40 Pk. |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?
