missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dextran, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte

Click to view available options
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
100g
10g
1kg
500g
50g
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Dextran |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 50 g |
| Formel vikt | 35000 to 50000 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur