Läs mer
Dietyloxalat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Dietyloxalat används för att framställa aktiva farmaceutiska ingredienser (API ), plaster och färgämnesmellanprodukter. Det används också som lösningsmedel för cellulosaestrar, etrar, hartser, parfymer och lacker för elektronik. Det är involverat i transesterifieringsreaktionen med fenol för att få difenyloxalat. Det är också involverat i Claisen-kondensationsketosteroiderna för att framställa glyoxalylderivat. Vidare används det för att framställa sym-1,4-difenyl-1,4-dihydro-1,2,4,5-polytetrazin. Utöver detta används det i mikroemulsionssyntesen av zinkoxidnanopartiklar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Dietyloxalat används för att framställa aktiva farmaceutiska ingredienser (API ), plaster och färgämnesmellanprodukter. Det används också som lösningsmedel för cellulosaestrar, etrar, hartser, parfymer och lacker för elektronik. Det är involverat i transesterifieringsreaktionen med fenol för att få difenyloxalat. Det är också involverat i Claisen-kondensationsketosteroiderna för att framställa glyoxalylderivat. Vidare används det för att framställa sym-1,4-difenyl-1,4-dihydro-1,2,4,5-polytetrazin. Utöver detta används det i mikroemulsionssyntesen av zinkoxidnanopartiklar.
Löslighet Blandbar med alkoholer, eter och andra vanliga organiska lösningsmedel
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, reduktionsmedel, syror och baser. Fuktkänslig.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl oxalate |
| Smältpunkt | -41°C |
| Densitet | 1.077 |
| Kokpunkt | 184°C to 186°C |
| Flampunkt | 75°C (167°F) |
| Brytningsindex | 1.41 |
| Kvantitet | 500 g |
| UN-nummer | UN2525 |
| Beilstein | 606350 |
| Känslighet | Moisture sensitive |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.