Läs mer
Diethylene glycol diethyl ether, 99%
Beskrivning
Dietylenglykoldietyleter används som lösningsmedel för reaktioner utförda vid högre temperaturer. Det är involverat i framställningen av nitrocellulosa, hartser och lim. Det används som ett skrubbmedium för att absorbera karbonylsulfid (COS), en förorening i petroleumraffinaderier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Dietylenglykoldietyleter används som lösningsmedel för reaktioner som utförs vid högre temperaturer. Det är involverat i framställningen av nitrocellulosa, hartser och lim. Det används som ett skrubbmedium för att absorbera karbonylsulfid (COS), en förorening i petroleumraffinaderier.
Löslighet
Blandbar med kolväten, etanol, etyleter och organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethylene glycol diethyl ether |
| Smältpunkt | -44°C |
| Densitet | 0.909 |
| Kokpunkt | 188°C to 190°C |
| Flampunkt | 71°C (160°F) |
| Odör | Weak |
| Linjär formel | (CH3CH2OCH2CH2)2O |
| Brytningsindex | 1.412 |
| Kvantitet | 2500 mL |
| Beilstein | 1699259 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Diethylene glycol diethyl ether
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Diethylene glycol diethyl ether
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.