Läs mer
Diisobutyl adipate, 97%, Thermo Scientific™
Descripción
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Especificaciones
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | Diisobutyl adipate |
| Densitet | 0.954 |
| Kokpunkt | 293°C |
| Flampunkt | >110°C (230°F) |
| Brytningsindex | 1.432 |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 258.36 |
| Procent renhet | 97% |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.