missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dimethylformamide - D7, deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv™, MilliporeSigma™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethylformamide - D7 |
| Fysisk form | Liquid |
| Färg | Colorless |
| Odör | Weakly Amine-like |
| Förpackning | Glass Ampule |
| Ångtryck | 3.77 hPa at 20°C (68°F) |
| Kvantitet | 10 x 0.75 mL |
| Analysprocentintervall | 99.5% min. |
| Formel vikt | 80.14 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?