missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Diphenylacetylene-4,4'-diboronic acid bis(pinacol) ester, 95%, Thermo Scientific™
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diphenylacetylene-4,4'-diboronic acid bis(pinacol) ester |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 430.16 |
| Procent renhet | 95% |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering