missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
α,α -Dipyridyl, 99,5 %, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | α, α-Dipyridyl |
| Färg | Vitt |
| Analysprocentintervall | 99.5% |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 156.19 |
| Fysisk form | Pulver |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction