missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Disposable Nitrile Examination Gloves

Produktkod. p-9224000
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
Small
X-Large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Utgången artikel:

Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.

Produktkod. 16697535

Brand: New source - PPE 697024575602

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Utgången artikel:

Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.

These general purpose, disposable nitrile examination gloves are powder and latex-free, and are ideal in the laboratory and wider working environment for protection and general hygiene. PPE Category III and CE marked.

  • Disposable blue nitrile examination gloves
  • PPE Category III
  • For general purpose protection in the laboratory or wider workplace
  • EN 455 compliant and AQL 1.5
  • EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B
  • Powder-free and latex-free
  • Non-sterile
  • Ambidextrous fit for quick and easy donning

Specifikationer

Certifikat och efterlevnad PPE Cat. III; CE marked; EN 455; EEC 2016/425; EN ISO 374-5:2016; EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B; AQL 1.5
Färg Blue
Disponibel Single-use
Latexfri Yes
Material Nitrile
Storlek Small
Tjocklek (metrisk) 0.07 ±0.03 mm (Cuff)
Kvantitet 100 gloves/box
Draghållfasthet >14 MPa (elongation break >500%)
Längd (metrisk) 24 cm
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.