Läs mer
Beskrivning
De tre separata provtagningskamrarna i PharmaDispo tillåter samtidig provtagning från olika lager eller zoner. Detta gör att materialsammansättningen kan undersökas på ett differentierat sätt över flera lager, vilket är särskilt fördelaktigt när ett enda prov inte tillräckligt karakteriserar materialet. Målpunktsproverna som tas kan analyseras individuellt eller kombineras för att bilda ett representativt sammansatt prov.
En avancerad ergonomisk design gör att provtagaren kan sitta bekvämt i handen och provtagning kan utföras med en hand. En glidmekanism med ändstopp gör det enkelt att öppna och stänga provtagaren.
PharmaDispo-provtagaren tar noggrant och säkert små pulverprover för kvalitetskontroll från öppna behållare.
- Ta små individuella prover från olika lager
- Lätt att använda: Glidmekanism med ändstopp för användarvänlig drift
- Renrum tillverkat, individuellt förpackat och eventuellt steriliserat med gammastrålar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Pulverprovtagare |
| Material | Polystyren |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 0,3 mL (0,1 mL per kammare) |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Antal kamrar | 3 |
| Förpackningstyp | Förpackning om 20 stycken |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

