missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Novus Biologicals™ DNAJA4 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Handla allt Bio Techne Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Mål | DNAJA4 |
| Synonym | DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily A, member 4, dnaJ homolog subfamily A member 4, MST104, MSTP104, PRO1472 |
| Gensymbol | DNAJA4 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering