missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MP Biomedicals Hunddiet, renat, pulver
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 kg
20 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
20kg
50kg
Beskrivning
- Diet speciellt gjord för hundar och hundforskning
- Hundfoder som innehåller kasein, sackaros, ister, fibrer, mineraler och vitaminblandningar
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Produkttyp | Djurkost |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Formatera | Pulver |
| Kvantitet | 10 kg |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förvaringskrav | Rumstemperatur |
| Längd (engelska) | 1 ft. |
| Längd (metrisk) | 0.3048 m |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering