missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bochem™ Dubbelärmad gjutjärn Bosshead
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (metrisk):
16,5 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Typ | Dubbel ärm |
| Material | Gjutjärn |
| Diameter (metrisk) | 16,5 mm |
| Diameter (metrisk) Insida | 16.5 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering