missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CELLPATH DPX (PHTHALATE FREE) MOUNTING MEDIUM
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Volym (metrisk):
1 l
4 x 250 ml
Beskrivning
- Key Benefits:
- Improved safety for end users
- Improved drying time
- Same refractive index and viscosity as original formulation
- Suitable for an automatic and hand
- Coverslipping
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mounting Medium |
| Reagenstyp | Mounting Solution |
| Volym (metrisk) | 1 l |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- DPX (Phthalate free)
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Xylene, ethyl benzene, Toluene
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering