missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Drum Key, Supelco™

Produktkod. 15855180
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 U
Förpackningsstorlek:
Varje
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15855180 1 U Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15855180 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1088030001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For use with containers with 2 in. and 3/4 in. screw caps

for opening and closing containers with 2\ and 3/4\ screw caps

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kvantitet 1 U
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.