missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

GA International Dual Rectangle and Circle Deep-Freeze Labels for Thermal-Transfer Barcode Printers

Produktkod. 17800858
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Färg:
Lavendel
Orange
Vitt
Mått (LxB):
25,4 mm x 12,7 mm + 9,5 mm
25,4 mm x 9,5 mm + 9,5 mm
31,8 mm x 12,7 mm + 11,1 mm
31,8 mm x 12,7 mm + 9,5 mm
31,8 x 16 mm och 9,5 mm cirkel
36,5 x 14 mm och 9,5 mm cirkel
Kvantitet:
2000/förpackning
4000/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
Paket med 4000
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (LxB) Kvantitet unitSize
17800858 Vitt 36,5 x 14 mm och 9,5 mm cirkel 4000/förpackning Paket med 4000
17820508 Vitt 31,8 x 16 mm och 9,5 mm cirkel 2000/förpackning Paket med 2000
17870418 Vitt 31,8 x 16 mm och 9,5 mm cirkel 4000/förpackning Paket med 4000
17890998 - 31,8 mm x 12,7 mm + 11,1 mm 2000/förpackning Paket med 2000
17899147 Vitt 31,8 mm x 12,7 mm + 11,1 mm 4000/förpackning Paket med 4000
17891218 Lavendel 25,4 mm x 12,7 mm + 9,5 mm 2000/förpackning Paket med 2000
17850648 Orange 25,4 mm x 12,7 mm + 9,5 mm 2000/förpackning Paket med 2000
17899567 Vitt 25,4 mm x 12,7 mm + 9,5 mm 2000/förpackning Paket med 2000
17889857 Lavendel 25,4 mm x 12,7 mm + 9,5 mm 4000/förpackning Paket med 4000
17819867 Orange 25,4 mm x 12,7 mm + 9,5 mm 4000/förpackning Paket med 4000
17871218 Vitt 25,4 mm x 12,7 mm + 9,5 mm 4000/förpackning Paket med 4000
17810858 - 36,5 x 14 mm och 9,5 mm cirkel 2000/förpackning Paket med 2000
17830438 - 25,4 mm x 9,5 mm + 9,5 mm 2000/förpackning Paket med 2000
17839657 Vitt 25,4 mm x 9,5 mm + 9,5 mm 4000/förpackning Paket med 4000
17829177 Vitt 31,8 mm x 12,7 mm + 9,5 mm 2000/förpackning Paket med 2000
17880048 Vitt 31,8 mm x 12,7 mm + 9,5 mm 4000/förpackning Paket med 4000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17800858 Leverantör GA International Leverantörsnummer FJT197NPC34WH
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Permanent deep-freeze labels for storage of samples in lab refrigerators, ultra-low temperature freezers, dry ice transport and general lab use.

  • Ideal for long-term storage in deep-freeze conditions (-80°C)
  • No curing time, can be stored in freezers immediately after application
  • No additional lamination necessary
  • Labels and printout resist spraying with alcohols and other chemicals
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
  • FDA Compliance: FDA 21 CFR 175.105 for indirect food contact
  • RoHS compliant
  • Waterproof and tearproof
  • Adhere to moist and wet surfaces
  • Resist spraying with alcohols and withstand multiple freeze-thaw cycles

Specifikationer

Typ av lim Permanent
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Roll
Material Thermoplastic Film
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilitet Non-sterile
Etiketter per rad 2 Labels
Kvantitet 4000/förpackning
Form Rectangle with Circle
Temperaturområde (engelska) -112°F to +230°F
Temperaturområde (metriskt) -80°C to +110°C
Mått (LxB) 36,5 x 14 mm och 9,5 mm cirkel
Längd (engelska) 0.55 in.
Längd (metrisk) 14 mm
Bredd (engelska) 1.44 in.
Bredd (metrisk) 36.5 mm
Diameter (engelska) 3 in.
Diameter (metrisk) 76.2 mm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.