missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

H-B Instrument™ Durac™ Plus™ Kalibrerade partiella nedsänkningstermometrar

Produktkod. 15678825
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Temperaturområde (metriskt):
-1 °C till +201 °C
skala:
Celsius
Kalibreringspunkter:
0° , 20° , 37° , 56° , 80° , 100° , 121° , 150 °C
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) skala Kalibreringspunkter
15678825 -1 °C till +201 °C Celsius 0° , 20° , 37° , 56° , 80° , 100° , 121° , 150 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15678825 Leverantör H-B Instrument™ Leverantörsnummer B602051000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

För exakta mätningar med ett individuellt serienummer med en kalibreringsrapport

Individuellt kalibrerade, dessa termometrar har blå organisk vätskefyllning mot blyfritt vitt bakglas.

  • Idealisk för användning i kemiska laboratorier, universitet, vetenskapliga institutioner, livsmedels- och dryckesförädling, petrokemiska laboratorier, läkemedels-/medicinsk industri, tillverkning, mejerier, bryggerier och destillerier
  • Inkluderar individuell termometerkalibreringsrapport som anger korrigeringar till en tiondel av den minsta divisionen, unikt rapportnummer och NIST standarder som används för kalibreringen
  • Individuellt serialiserad

Certifikat

NIST spårbar, ISO/IEC 17025:2005 certifierad

Garanti

Fem år begränsad; se hbinstrument.com/conditions.php för detaljer.

Specifikationer

Kalibreringspunkter 0° , 20° , 37° , 56° , 80° , 100° , 121° , 150 °C
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST
För användning med (applikation) Kemiska laboratorier, universitet, vetenskapliga institutioner, bearbetning av livsmedel och drycker, petrokemiska laboratorier, läkemedelsindustri, medicinsk industri, tillverkare, mejerier, bryggerier och destillerier
Typ av nedsänkning Partiell nedsänkning
Längd (engelska) Totalt 23,6 tum
Längd (metrisk) Totalt 600 mm
Material Glas
Termometerfyllning Organisk
Max. Temperatur (metrisk) 201 °C
Min. Temperatur (metrisk) -1 °C
Temperaturområde (metriskt) -1 °C till +201 °C
Noggrannhet ±1°C;± 1,5 °C över 150 °C
Indelning 0,2 °C
Nedsänkningslängd 76 mm
skala Celsius
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.