missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Karl Hecht™ Assistent™ Borosilikat rundbottnade provrör

Produktkod. 10776562
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Längd (metrisk):
75 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
12 mm
16 mm
Kantad:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10776562

Brand: Karl Hecht™ 42787048

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Idealisk för rutinmässiga laboratorieanalyser och rutiner. Karl Hecht™ Assistent™ Borosilikat provrör med rund botten är tillverkade av slitstarkt DURAN™ 3,3 borosilikatglas.

  • Med eller utan fälg
  • Med tung vägg
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock

Specifikationer

Designtyp Rund botten, tung vägg
Längd (metrisk) 150 mm
Förpackning 100 förpackning
Kantad Nej
Diameter (metrisk) 16 mm
Produkttyp Provrör
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.