missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

DWK Life Sciences DURAN™ Burettstoppkran, rak, komplett med SBW-J nyckel

Produktkod. 15854708 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Pluggborrning:
2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15854708

Brand: DWK Life Sciences 286408002

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

För att fästa på byretter.

Rakt DURAN™ byrettkranar komplett med gängade kranpluggar för att fästa på byretter har inga kalibrerade spetsar.

  • Rak byretttapphylsa med SBW-J plugg
  • Spetsen är inte kalibrerad
  • Glasartiklar för vidare bearbetning
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Pluggborrning 2 mm
Diameter (metrisk) 8 mm
Material Borosilikatglas (3.3), SBW-J, polypropen
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Stängningsstorlek 12.5 NS
Bredd (metrisk) 1.5 mm
Antal per förpackning 50/Pk.
För användning med (applikation) För att fästa på byretter
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.