Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Ersättningsaxel för GLS 80™ omrörd reaktor
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
De DURAN™ omrörd reaktor är idealisk för största möjliga utbud av blandningsprocesser i laboratorier, t.ex. blandning av vätskor eller upplösning av fasta ämnen. De tillgängliga anslutningarna gör att du kan föra in andra media i flaskan eller ta bort media under blandningen. Anslutningarna (2 x GL 14 och 2 x GL 18) medger tillsats eller avlägsnande av media från flaskan under blandningsprocessen. Hela enheten kan autoklaveras och är därför lämplig för biologiska tillämpningar. Genom att använda komponenter från GLS 80™ anslutningssystem, en extra mediaflaska (Slangens ytterdiameter: 1,6 - 12,0 mm) kan anslutas eller en steril tryckutjämnare anslutas. Drivningen för omröraren kan tillhandahållas av en vanlig kommersiell magnetomrörare. Den variabla omröraraxeln kan användas i DURAN™ GLS 80™ laboratorieglasflaskor (1000 ml och 2000 ml) och ger en avsevärt förbättrad blandning i jämförelse med vanliga magnetiska omrörarstänger. Omrörarenheten är utbytbar och kan användas upp till 500 rpm är möjligt
- Den variabla omröraraxeln kan justeras till optimal position i antingen 500, 1000 eller 2000 ml DURAN™ GL 45 flaskor
- Halvstyva slangar med 1,6 till 6,0 mm hål kan användas för att lägga till eller ta bort vätska eller gas
- Anslutningarna (2 x GL 14 och 2 x GL 18) medger tillsats eller avlägsnande av media från flaskan under blandningsprocessen
- Kör med vanliga magnetiska omrörare upp till 500 rpm och möjliggör förbättrad blandning jämfört med omrörare
- Fullt kompatibel med den beprövade DURAN™ komponenter för anslutningssystem
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Reservaxel för GLS 80 omrörd reaktor, rostfritt stål, inklusive PEEK förbindelse |
| För användning med (applikation) | Enkel, låg kostnad, bioreaktor; Enkel kontinuerligt flöde omrörd reaktor; Blandning av vätskor; Foto-bioreaktor |
| Material | Polypropen, PTFE, PEEK, Rostfritt stål |
| Kvantitet | 1 st |
| Trådstorlek (metrisk) | GLS 80 |
| Halsfinish | 20 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.