missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Skruvgängrör, GL
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Standard konisk led nr:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 50
Varje
Beskrivning
The DURAN™ glass threaded tubes with standardised GL thread according to DIN 12216 are used for attachment to glass apparatus. The nominal size refers to the outside diameter measured on the thread. Available in 5 sizes. The available accessories allow a wide range of applications.
- With standardised GL thread according to DIN 12216
- The nominal size refers to the outside diameter measured on the thread (available in 5 sizes).
- Safe and easy sealing and loosening of glass-glass components
- Grease-free working possible
- Glass articles for further processing
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 50/Pk. |
| Objektbeskrivning | For attachment to glass apparatuses; Installation in glass apparatus and devices |
| Ledstorlek | 22 mm |
| Standard konisk led nr | GL 25 |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 1.8 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering