missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
ABEBA™ Dynamic Flow Black Occupational Slip-On O1
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Beskrivning
- Andas, lätt, bekväm
- Följ EN ISO 20347: 2012, O1 SRC
- Halksäker TPU yttersula
- Bra dämpning
- Energiupptagning i hälområdet
- Svart stickat tyg som andas
- Dubbelt elastiskt band passningssystem
- Uttagbar aktiv Medifit innersula
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Material | Stickat tyg |
| Storlek | 39 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | Följ EN ISO 20347: 2012 O1 SRC |
| Kön | Unisex |
| Ankel stil | Slip-on |
| Vattentät | Vattenavvisande |
| Produkttyp | O1 SRC |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering