missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3M™ E-A-R™ ClearE-A-R™ 20 Premoulded Earplugs
Handla allt 3M Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
:
Color: Clear
Beskrivning
- A transparent reusable earplug with a shorter stem for wearers who want their hearing protection to be more discrete
- Conical shape plugs help provide effective seal for reassured protection
- High precision filter controls the flow of sound to maintain a connection with the outside world
- No need to handle the plug tip making them more hygienically acceptable, and can be washed up to 50 times
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Clear |
| Certifikat och efterlevnad | CE Approved |
| Storlek | Universal |
| För användning med (applikation) | Ideal for workshops, security personnel, hospitality |
| Förpackningstyp | Box |
| Kvantitet | 12/Pk. |
| Noise Reduction Rating (NRR) | SNR: 20 dB |
| Med sladd | Uncorded |
| Pluggform | Cone |
| Produkttyp | Reusable earplugs |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering