missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Labcon™ Eclipse™ 200μ L Graderade pipettspetsar
Handla allt Labcon Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Volym (metrisk):
200 μl
1000 μl
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Rack, 96
Säckad
Beskrivning
- Passar de flesta standard 200μ L pipetter
- Om steril, har genomgått validerad sterilisering (ISO 11137) för användning i forsknings- och medicinska laboratorier
- Icke-fasad spets
- Polypropen USP Klass VI Harts
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1000 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 2 tum |
| Längd (metrisk) | 49.7 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , USP Klass VI |
| Rena påståenden | ATP, RNas/Dnas, Endotoxinfri |
| För användning med (applikation) | Mikropipettering |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering