missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
BD Eclipse™ Hypodermisk injektionsnål med SmartSlip™ Teknologi
Beskrivning
- Unik SmartSlip teknologin hjälper till att säkerställa en säker anslutning till Luer glidsprutor
- Fasorienterad mot säkerhetsskyddet rymmer injektioner med låg vinkel
- En teknik för hudinjektion och blodinsamling
- Kräver minimal förändring av injektionstekniken
- Navet har en plastklämma för att uppmuntra användaren att fästa nålen säkrare på Luer-slipsprutan
- Bred texturerad fingerkudde ger ett säkert aktiveringsområde för tumme eller pekfinger
- Inbyggt säkerhetsskydd och förlängd sidovägg för att förbättra skyddet
- Nålen förblir låst inuti det aktiverade nålskyddet
- Aktiveras med ett fingertryck– ingen hård yta krävs för aktivering
- Färgkodat nav för enkel identifiering av nålstorlek
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EU-direktiv |
| Färg | Klart |
| Nålmätare | 21 G |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.8 mm |
| För användning med (applikation) | Hypodermiska injektioner |
| Inkluderar | Säkerhetsskydd |
| Längd (metrisk) nål | 40 mm |
| Nålpunktstil | Fasa |
| För användning med (utrustning) | Luer Slip-spruta |
| Anslutningstyp | Luer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?