missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
Med ECODryBlock bestämmer Velp Scientifica du hur du ska arbeta. Tack vare sin modulära design kan en ControlPad hantera upp till två värmemoduler, vardera med plats för två aluminiumblock (95 x 76 x 51 mm). Denna konfiguration gör att du kan ställa in olika temperaturer på varje modul, vilket i praktiken fungerar som två torra bad i ett.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE, UKCA |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Temperaturområde (metriskt) | 5 °C till 165 °C |
| Typ | Torrblockvärmare |
| Antal block | 2 (sålda separat) |
| Temperaturnoggrannhet | 0,5 °C |
| Temperaturstabilitet | ±0,2 °C vid 37 °C, ±0,4 °C vid 60 °C, ±0,5 °C vid 165 °C |
| Temperaturenhetlighet | ±0,2 °C vid 37 °C, ±0,4 °C vid 60 °C, ±0,5 °C vid 165 °C |
| Timer | 1 min. till 99 timmar. 59 min |
| Garanti | 3 år |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?
