missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Serva Electrophoresis™ Electrophoresis Teepol

Produktkod. 11483093
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Volym (metrisk):
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
11483093 1 l 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11483093 Leverantör Serva Electrophoresis™ Leverantörsnummer 3579601

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Produkttyp Teepol 610 pract.
Volym (metrisk) 1 l
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Teepol 610
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.