missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Brady™ Elektrostatiskt avledande (ESD) kretskortsetiketter i polyester för M6/M7-skrivare

Produktkod. 17878284
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mått (LxB):
0,2 x 0,5 tum.
0,2 x 0,65 tum.
0,25 x 0,25 tum.
0,25 x 0,75 tum.
0,25 x 1,5 tum.
0,275 x 0,5 tum.
0,375 x 1 tum.
0,5 x 1 tum.
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M710, BMP71
Höjd (metrisk):
5.08 mm
6.35 mm
6.99 mm
9.53 mm
12.7 mm
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17878284

Brand: Brady™ 174339

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

WorkHorse™ Glansigt vita statiskt avledande kretskortetiketter är idealiska för streckkoder, kretskort och elektronisk utrustningsidentifiering.

  • Uppfyller rekommenderat sortiment för dissipativt ESD-förpackningsmaterial enligt definitionen av ANSI/ESD S541-2008
  • Uppfyller UL969 märknings- och märkningsstandard; CSA accepterad, RoHS-kompatibel
  • Har ytresistivitetsvärden inom det rekommenderade intervallet för dissipativa ESD-förpackningsmaterial
  • Tillverkad av B-473 polyestermaterial

Specifikationer

Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA-godkänd, UL-godkänd, RoHS-kompatibilitetspass 2011/65/EU
Typ av lim Statiskt avledande
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Glans
Formatera Utstansad
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Kretskortsmärkning, elektrisk märkning, allmän identifiering
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Latexfri Nej
Kvantitet 750 Etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +356 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +180 °C
Tjocklek (engelska) 0,0034 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.09 mm
Mått (LxB) 0,275 x 0,5 tum.
Längd (engelska) 0,275 tum.
Bredd (engelska) 0,5 tum
Bredd (metrisk) 12.7 mm
Höjd (metrisk) 6.99 mm
Alternativt artikelnummer M6-6-473
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.