missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Brady™ Elektrostatiskt avledande (ESD) polyimidkretskortetiketter för M6/M7-skrivare
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mått (LxB):
0,125 x 1,5 tum.
0,187 x 1 tum.
0,2 x 0,65 tum.
0,25 x 0,25 tum.
0,25 x 1,25 tum.
0,25 x 1,5 tum.
0,25 x 2 tum.
0,375 x 0,375 tum.
0,75 x 0,25 tum.
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M710, BMP71
Höjd (metrisk):
3,18 mm
4,75 mm
5,08 mm
6,35 mm
9,53 mm
19,05 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
Beskrivning
- Högtemperatur, glänsande vitt polyimidmaterial har ett statiskt dissipativt lim och statiskt dissipativt släppskikt
- Ytresistivitetsvärden inom det rekommenderade intervallet för dissipativa ESD-förpackningsmaterial enligt definitionen av ANSI/ESD S541-2008
- UL-godkänd, uppfyller kraven i MIL-STD-202G, metod 215K
- Drifttemperatur på -70 °C till 100 °C (-94 F °till 212 °F)
- Tillverkad av B-717 polyimidmaterial
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | UL 969, ANSI/ESD S541-2008, MIL-STD-202G, metod 215K Resistens mot lösningsmedel |
| Typ av lim | Statiskt avledande |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Kassett (tejp) |
| Material | Polyimid |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidig utskriftsbar |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering