missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MilliporeSigma™ LiChrolut™ Sorbents

Produktkod. 32237440
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Sorbent:
LiChrolut Florisil
LiChrolut RP-18
LiChrolut RP-18 e
Partikelstorlek:
150 to 250 μm
40 to 63 μm
Beskrivning:
Filling amount: 100 mg
Filling amount: 1000 mg
Filling amount: 200 mg
Filling amount: 500 mg
Kvantitet:
100/Pk.
30/Pk.
50/Pk.
Förpackningsstorlek:
500mg
Paket med 50
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sorbent Partikelstorlek Beskrivning Kvantitet Förpackningsstorlek
32237440 LiChrolut RP-18 40 to 63 μm Filling amount: 1000 mg 30/Pk. -
15813811 LiChrolut RP-18 40 to 63 μm Filling amount: 200 mg 50/Pk. Varje
15853811 LiChrolut RP-18 40 to 63 μm Filling amount: 500 mg 50/Pk. 500mg
15885900 LiChrolut Florisil 150 to 250 μm Filling amount: 1000 mg 30/Pk. Varje
32237285 LiChrolut RP-18 40 to 63 μm Filling amount: 500 mg 30/Pk. -
15873961 LiChrolut RP-18 e 40 to 63 μm Filling amount: 200 mg 50/Pk. Paket med 50
15813971 LiChrolut RP-18 40 to 63 μm Filling amount: 100 mg 100/Pk. Varje
15883961 LiChrolut RP-18 e 40 to 63 μm Filling amount: 500 mg 50/Pk. Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 32237440 Leverantör MilliporeSigma™ Leverantörsnummer 1021220001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Constant batch-to-batch quality ensured with quality control of raw materials

  • The specially developed, validated and certificated production processes ensure a high degree of purity
  • The multi-stage purification procedures carried out on LiChrolut raw materials become particularly valuable when it comes to trace analysis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Beskrivning Filling amount: 1000 mg
Partikelstorlek 40 to 63 μm
Sorbent LiChrolut RP-18
Typ SPE Sorbent
Material Polypropylene (Tube)
Kvantitet 30/Pk.
Ytarea (metrisk) Approx. 0.600 m2/g
Rörstorlek 6 mL
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.