missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Labnet™ ENDURO™ MiniMix™ Nutating Mixer
Beskrivning
- Labnet är nytt ENDURO™ MiniMix nutating mixer kombinerar rörelserna av en orbital shaker och en rocker för att producera tredimensionell verkan. Fördelen med denna typ av rörelse är att den är både skonsam och noggrann.
- Designad för bearbetning av blottar och färgningsgeler.
- Optimal fast hastighet och lutning.
- Tredimensionell rörelse.
Specifikationer
Specifikationer
| Bärande kapacitet (metrisk) | 0.8 kg |
| Hastighetsintervall | 20 varv/min |
| Spänning | 230 V |
| Temperaturområde (metriskt) | 4 °C till 65 °C |
| Frekvens | 50 Hz |
| Mått (L x B x H) | 17,15 x 24 x 15 cm (6,75 x 9,75 x 6 tum) |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?