missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Brady™ Graverade plåtbytesetiketter
Beskrivning
- Graverade plåtbytesetiketter för de bärbara termiska överföringsskrivarna M610 och M611
- Dessa delar kan också skrivas ut på M710 etikettskrivare förutsatt att rulladaptern (M71-ADAPT) används
- Aggressiv lim- och lösningsmedelsbeständighet gör dem till en utmärkt ersättning för graverade taggar
- Drifttemperatur på -40 °C till +100 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av lim | Permanent akryl, Skumbaksida |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Gult |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Märka |
| Material | Polyester |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidig utskriftsbar |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Produkttyp | Graverade tallriketiketter |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?