missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Scharlab ETANOL 96% PSS 25L TILLST. + FÖRSÄKRAN

Brand:  Scharlab ET0003025P


ETANOL 96% PSS 25L TILLST. + FÖRSÄKRAN

Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.

Produktkod. 11304074

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8757.00 SEK
    7702.98 SEK / 25 L
    Save 1054.02 SEK
    12% Av

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Beskrivning

Beskrivning

Produktförslag

Produktförslag

Filmer
Säkerhet och hantering

Säkerhet och hantering

Produktbeteckning
  • Ethanol 96% v/v, puriss, Ph Eur, BP

Signalord
  • Fara

Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2

Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .

Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Ethanol

SDS
Dokument

Dokument

Certifikat
Kampanjer

Kampanjer

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.